Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo universal con panel posterior y 4 cajones con tablero de haya multiplex, Longitud de tablero mm / modelo: 1000/3A

Número de artículo: 933380 1000/3A
Copiar

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero mm / modelo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 800
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 800 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1,000 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Carcasa de cajonera, altura 420 mm
Carcasa de cajonera, anchura 600 mm
Carcasa de cajonera, profundidad 630 mm
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Cantidad de cajones 4
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Banco de trabajo en línea sí – se puede utilizar en fila, ya que la carcasa o el pie soporte están montados a rasa de la placa
Peso 90 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 933380 1000/3A
Copiar
EAN / GTIN 4045197278296
Copiar
Número del fabricante 933380 1000/3A
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Para la fijación de cajoneras y pie soporte están provistas perforaciones.
Tablero de banco de trabajo de haya multiplex, encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.
Cajonera de 600 mm de ancho de chapa de acero con cerradura de pasador cilíndrico, 2 llaves y cierre central. Cajón de chapa de acero con tirador de aluminio ancho, extraíble hasta el 90 %. Regletas ranuradas en las superficies interiores para la subdivisión. Las cajoneras se pueden montar a la derecha, a la izquierda o en el centro del tablero del banco de trabajo. Con el tablero de 1500 mm de longitud se pueden montar 2 − 3 cajoneras, con el tablero de 2000 mm de longitud 3 − 4 cajoneras de la anchura del bloque).
Pies soporte de chapa de acero plegada (80 mm de ancho), con arriostramiento transversal.
Paredes posteriores de chapa de acero dobladas, 25 mm de alto.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 60; 80; 160 mm

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, cajones azul señal RAL 5005, con revestimiento de polvo.

Nota:

Accesorios: ver n.º 933910 − 933990, material separador n.º 960030960180, sistemas de organización Aqurado n.º 960900 − 961500.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra