{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Volumen de cubeta | 250 l | |
Altura | 780 mm | |
Longitud | 1,359 mm | |
Anchura | 713 mm | |
Altura canto descarga con ruedas | 780 mm | |
Medidas de la caja altura | 413 mm | |
Medidas de la caja longitud | 1,200 mm | |
Medidas de la caja anchura | 652 mm | |
Medida interior de las entradas altura | 72 mm | |
Medida interior de las entradas anchura | 194 mm | |
Engarces de acceso medida A | 194 mm | |
Engarces de acceso medida B | 603 mm | |
Engarces de acceso medida C | 72 mm | |
Distancia B entre engarces de acceso | 203 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas | 4 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga | 750 kg | |
Material rueda | TPE | |
Color | azul brillante RAL 5007 | |
Modelo grifo de descarga | Grifo de descarga con tamiz | |
Mecanismo basculante | manual | |
Seguro contra vuelcos | sí | |
con engarces de acceso | sí | |
Cable de tracción | no | |
soldado estanco al aceite | sí | |
Peso | 70 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Recipiente basculante |
Número de artículo | 919920 250 | |
EAN / GTIN | 4017976147017 | |
Número del fabricante | 4701A |