Mesa rodante con 2 superficies de carga 2496B

Número de artículo: 919868 2496B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2496B
Altura 860 mm
Anchura 737 mm
Profundidad 609 mm
Anchura de superficie de carga 600 mm
Profundidad superficie de carga 600 mm
Altura de superficie de carga abajo 228 mm
Altura de superficie de carga arriba 860 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 160 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 200 kg
Capacidad de carga máxima 500 kg
Material rueda TPE
Peso 42 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919868 2496B
EAN / GTIN 4017976249605
Número del fabricante 2496B

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.
Plataformas de chapa de acero a ras con bastidor.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra