Carro de rejilla TG9 con 5 superficies de carga TG96

Número de artículo: 918565 TG96
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 40
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Altura 1,835 mm
Anchura 1,200 mm
Profundidad 710 mm
Anchura de superficie de carga 1,000 mm
Profundidad superficie de carga 700 mm
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga por estante 85 kg
Capacidad de carga total 500 kg
Peso 136 kg
Tipo de producto Carro para cajas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918565 TG96
EAN / GTIN 4062406295639
Número del fabricante 918565 TG96

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, estantes de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado, de color antracita. Ajustable a intervalos de 40 mm. El mango plegable colocado lateralmente con recubrimiento Haptoprene de 2 componentes permite un ángulo de apertura de la puerta muy amplio. Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistas de rodamientos de bolas (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, ? 200 mm. Cierre central por tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Estante adicional n.° 918578.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra