Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 185mm

Número de artículo: 730250 185
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
160 piezas en stock 160 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de corte 35 mm2
Capacidad de corte hasta ⌀ 8 mm
Longitud total 185 mm
Quality Dress KT8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de plástico
Accionamiento mecánico, monomanual
Material Acero de herramientas especial,forjado en estampa
Superficie brillante
con muelle de abertura no
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 730250 185
EAN / GTIN 4008190020163
Número del fabricante 9002650000
Manufacturer Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descripción

Ejecución:

Mangos aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa.