Cizalla para cables con transmisión Aislados conforme a VDE 32 mm

Número de artículo: 731150 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de cable 32 mm
Rendimiento de corte cables multiconductores hasta 240 mm2
Longitud total 250 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Accionamiento mecánico, monomanual, principio de carraca
Material Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Protección antienganche
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731150 32
EAN / GTIN 4003773026884
Número del fabricante 95 36 250

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla con cuchilla de corte en forma de hoz y mecanismo de transmisión (manejo monomanual). La cuchilla de corte no se descentra, porque está guiada de forma doble.
Aislamiento hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Aplicación:

Para cortar limpiamente cables de aluminio y de cobre (también cables trenzados). No debe usarse para alambre de acero, aleaciones de aluminio duras, conductores de cobre con trefilado duro.

Material:

Cuchillas de acero especial, brazos de chapa de acero con cubiertas de los mangos.

Nota:

En el caso de conductores individuales, la capacidad de corte es inferior en aprox. un 30 % .