{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 575 mm | |
Dientes por pulgada | 4 | |
Material de corte | Ko-Bi3 | |
Dentado | normal | |
Anchura | 50 mm | |
Espesor | 2.5 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10.5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171650 575/4 | |
EAN / GTIN | 4045197347107 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra mecánica para Kasto, Ko-Bi3, Longitud L / dientes por pulgada: 575/4
a petición
En stock
32 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 139.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 116.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
171 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 46.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 38.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 50 mm | 50 mm |
Longitud L | 575 mm | 575 mm |
Material de corte | Ko-Bi3 | HSS |
Espesor | 2.5 mm | 2.5 mm |
Dientes por pulgada | 4 | 4 |
Dentado | normal | normal |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica | Hoja de sierra mecánica |