{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.4 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2.1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 1.6 mm | |
⌀ de rosca | 2 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | rojo | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 4 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 135300 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197076335 | |
Número del fabricante | 135300 M2 |