Sistema magnético plano sin rosca 6 mm

Número de artículo: 085920 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Fuerza de sujeción nominal 5 N
    6 mm
    Altura 4.5 mm
    Material núcleo del imán SmCo5
    Material superficie galvanizado
    resistencia máxima a altas temperaturas 200 °C
    Peso 1 g
    Tipo de producto Imán de amarre plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085920 6
    EAN / GTIN 2050000964886
    Número del fabricante E760

    Descripción

    Ejecución:

    • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
    • Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).
    • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

    Aplicación:

    Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.