Cáncamo giratorio soldable 1,12 t

Número de artículo: 086484 1,12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga WLL SF 4:1 (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura ojal B 40 mm
Medida C 31 mm
⌀ perno D 13 mm
Medida E 72 mm
Medida F 41 mm
Longitud L 37 mm
Ejecución soldable
Capacidad de carga 1.12 t
Tipo de producto Cáncamo giratorio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Número del fabricante WE.LR_112_FO0139

Descripción

Ejecución:

Cáncamo giratorio soldable con estribo de soldadura, giratorio 180°, pintado en rojo, factor de seguridad 4.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.