Surtido de puntas IMPAKTOR para destornillador IMPACT, 6 piezas

Número de artículo: 674141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
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
Quality Dress Bit-Check 6 Impaktor 1
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 6
Longitud punta 50 mm
Herramienta de accionamiento no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Número del fabricante 05057695001

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.

Contenido:

Puntas IMPAKTOR, E 6,3, para Phillips: 1 uds. tam. 2; 3
Puntas IMPAKTOR, E 6,3, para Pozidriv: 1 uds. tam. 2; 3
Puntas IMPAKTOR, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. tam. TX25; TX30

Descargas y documentos