Surtido de puntas IMPAKTOR para destornillador IMPACT, 30 piezas

Número de artículo: 674136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
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
Quality Dress Bit-Check 30 Impaktor 1
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 30
Longitud punta 25 mm
Herramienta de accionamiento no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Número del fabricante 05057690001

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.

Contenido:

Puntas IMPAKTOR, C 6,3, para Phillips: 2 uds. tam. 1; 3 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3
Puntas IMPAKTOR, C 6,3, para Pozidriv: 2 uds. tam. 1; 3 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3
Puntas IMPAKTOR, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. tam. 3; 4; 5; 6
Puntas IMPAKTOR, C 6,3, para Torx® interior: 1 ud. tam. TX10; TX15; 2 uds. tam. TX20; 3 uds. tam. TX25; 2 uds. tam. TX30; TX40
1 mango de acoplamiento IMPAKTOR: Tam. 6,3R con imán tórico

Descargas y documentos