SNMG 190616, Clase: HB7010-1

Número de artículo: 251336 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 38.87 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 32.39 / Unidad
a petición
En stock
344 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 190616
Radio angular 1.6 mm
Clase HB7010-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SG
Profundidad de corte ap 1.5 mm - 9 mm
Avance f 0.25 mm/rev. - 0.8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 375 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251336 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780140
Número del fabricante 251336 HB7010-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos