{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Fresado circular | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 73 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.55 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 31.3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Fz Helix | 0.8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221965 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664811496 | |
Número del fabricante | THN08326 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/5mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1 piezas en stock
1 pieces available in 9-12 working days
US $ 548.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
31 piezas en stock
31 pieces available in 9-12 working days
US $ 457.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Fresado circular | Fresado circular; Ramping; Ramping |
Refrigeración interior | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con perforación |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 33 mm | 34 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | 78 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 0.55 grados | 0.62 grados |