Plaquita de tronzado/ranurado, CU7025, Ancho de tronzado w: 1,5mm

Número de artículo: 273672 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 34.34 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 28.61 / Unidad
a petición
En stock Available in 9-12 working days
71 piezas en stock 71 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1.5 mm
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Clase CU7025
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte Cermet
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.12 mm/rev.
Radio angular R 0.1 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273672 1,5
EAN / GTIN 4045197719300
Número del fabricante 273672 1,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rompeviruta para diámetros pequeños y reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos