{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 125 mm | |
Altura de bocas C | 39.5 mm | |
Altura h1 | 20 mm | |
Longitud de mordazas l | 92 mm | |
Longitud l1 | 43 mm | |
Adecuado para el código de color | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 360469 125 | |
EAN / GTIN | 4045197777942 | |
Número del fabricante | 360469 125 |