Raktas plokštelės tvirtinimui, Tipas: 1-3

Prekės Nr.: 279940 1-3
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

įpjovos pločiui w 1,5 mm - 8 mm
Produkto rūšis Raktas plokštelės tvirtinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 279940 1-3
EAN / GTIN 4062406798406
Gamintojo numeris 279940 1-3

Aprašymas

Tinka:

GARANT įrankiai įpjovimui, užsifiksuojantys.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį