SEET 1305 AGSR, HB7510, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 213573 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 465 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SEET 1305 AGSR
Tipas ST1400
Kietlydinys HB7510
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 5,56 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213573 ST1400
EAN / GTIN 4045197941022
Gamintojo numeris 213573 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Geresnės kokybės paviršiui išgauti reikia naudoti kartu su Nr. 213596 UNI.
Rekomenduojamos vertės, skirtos ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį