RDMW 1604 MOTN, HB7505, Tipas: HART

Prekės Nr.: 212300 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 882 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDMW 1604 MOTN
Tipas HART
Kietlydinys HB7505
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212300 HART
EAN / GTIN 4045197302564
Gamintojo numeris 212300 HART

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
275
Plienas <900 N/mm²
P
250
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
125
Plienas <55 HRC
H
155
Plienas <60 HRC
H
140
Plienas <67 HRC
H
110
Ketus (G)
K
240
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį