Tekinimo plokštelių laikiklis 8/06 mm

Prekės Nr.: 260015 8/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 8 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCACR/L 0808M06
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L4 8 mm
Galvutės ilgis L1 8 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269021 1
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260015 8/06
EAN / GTIN 4045197797582
Gamintojo numeris 260015 8/06

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį