DCMX 11T304 Wiper, Rūšis: PV720

Prekės Nr.: 260388 PV720
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMX 11T304
Kietlydinys PV720
Ašmenys Cermet
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis WP
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 270 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260388 PV720
EAN / GTIN 4960664753758
Gamintojo numeris TLD03591

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį