WNMA 080412, Rūšis: HB7210-1

Prekės Nr.: 252074 HB7210-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,66 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMA 080412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB7210-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas K
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 6,5 mm
Pastūma f 0,3 mm/aps. - 0,7 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 450 m/min
Danga TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 252074 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059187
Gamintojo numeris 252074 HB7210-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


WNMA 080412, Rūšis: HB7210-1

WNMA 080412, Rūšis: HB7210-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
Danga TiCN TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNMA 080412 WNMG 080412
Ašmenys HM HM
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Kietlydinys HB7210-1 HB7210-1
Pagrindinis naudojimas K K
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį