Priveržimo varžtas ilgintuvui 45 mm, Kai kakliuko ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 301107 16
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai kakliuko ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kakliukui, kurio ⌀ D1 16 mm
Sriegio dydis M8
Ilgis 75 mm
Tvirtumas 12,9
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Gamintojo numeris 301107 16

Aprašymas

Tinka:

Nr. 301105 trumpas matavimo galvutės ilgintuvas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį