VCGT 110301 HU7310

Prekės Nr.: 261452 HU7310

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
353 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGT 110301
Kampo spindulys 0,1 mm
Kietlydinys HU7310
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis AM
Tolerancija G
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 4 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 350 m/min - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas; Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523
Gamintojo numeris 261452 HU7310

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį