DNGA 150608 HART

Prekės Nr.: 255720 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,44 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pritaikymo sritys KIETAS
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNGA 150608
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys KB7205
    Ašmenys Keramika
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Pjovimo briaunų forma 0,2 mm × 25°
    Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 255720 HART
    EAN / GTIN 4045197511492
    Gamintojo numeris 255720 HART

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <55 HRC
    H
    250
    Plienas <60 HRC
    H
    210
    Plienas <67 HRC
    H
    180
    Ketus (G)
    K
    250
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės, karščiui atsparios keraminės plokštelės, patikimam ir efektyviam sunkiai apdirbamų ir kietų medžiagų apdirbimui.
    Dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kietų medžiagų iki 68 HRC apdirbimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį