Šoninė sienelė iš ištisinio lakšto, Aukštis 2500 mm, Gylis: 600mm

Prekės Nr.: 990622 600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga cinkuotas
Aukštis 2 500 mm
Plotis 600 mm
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę ne
Tiekimo sudėtis 2×1300 mm aukštis
tinka surenkamam stelažui su lentynomis taip
tinka stelažams su pasviromis lentynomis taip
tinka lentynoms, kurių aukštis 2 500 mm
tinka stelažams, kurių gylis 600 mm
Paskirtis Sandėlio lentynos
Šoninės sienelės surinkimas dviejų dalių
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Šoninė sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990622 600
EAN / GTIN 4004514249319
Gamintojo numeris 22747-2

Aprašymas

Modelis:

Cinkuotas lakštinis plienas, šoninės sienelės persidengia ties sujungimais.
Susideda iš 2× 1300 mm aukščio šoninių sienelių.

Tinka:

Stelažai su lentynomis Nr. 990500 - 990554, bei stelažai su pasvirosiomis lentynomis Nr. 990600 - 990606.

Tiekiama:

Su varžtais/ veržlėmis tvirtinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį