Permatoma įmautė, magnetinė, DIN A3 10 vnt. rinkinys RED

Prekės Nr.: 974616 RED
Rinkinio kaina 10 vnt. (7,88 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 442 mm
Plotis 318 mm
Storis 0,32 mm
Spalva raudoni
maksimaliai tinka popieriaus formatui DIN A3
Produkto rūšis Įmautė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974616 RED
EAN / GTIN 4016946713184
Gamintojo numeris ITH3M/10 01

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos įmautės iš matinės, nesuminkštėjančios kietos plėvelės su spalvotu krašteliu. Dokumentams susidėti.
Dėl magnetinių juostelių galima greitai perdėti dokumentus.

Paskirtis:

Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Idealiai tinka tvirtinti evakuaciniams planams arba įspėjimams, darbo su mašinomis, įmonės taisyklėmis ir pan.

Pastaba:

10 dalių skirtingų spalvų rinkinius rasite mūsų el. parduotuvėje adresu www.metmatus.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį