ESD grindų plokštė, Spalva: LIGHTGREY

Prekės Nr.: 972585 LIGHTGREY
(204,32 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ilgis 60,8 cm
Plotis 60,8 cm
Storis 10,5 mm
Medžiaga PVC
Paviršius lygus
Spalva šviesiai pilkas marmurinis
Su elektros išlydžiu - ESD taip
Laidumo varža 106 Ω
Svoris 4,5 kg
Produkto rūšis ESD grindų kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972585 LIGHTGREY
EAN / GTIN 4057989080000
Gamintojo numeris C-208 6205

Aprašymas

Modelis:

PVC plokštės, kiekvienos 2 pusės su teigiamu ir 2 pusės su neigiamu dantų išdėstymu. Nuotėkio varža apie 106 Ω. Lygus paviršius ir elektrai laidi korėtos struktūros apačia.
Tinka pramoniniams sunkvežimiams, padėklų krautuvams ir krautuvams: iki 2,5 t bendro svorio, su kietomis ar pneumatinėmis padangomis iki 5 t. Statinis: 50 kg/cm2.
Speciali grindų plokščių konstrukcija leidžia greitai iškloti didelius plotus. Grindų plokštes galima kloti tiek ant visų kietų pagrindų (jie tik turi būti pakankamai lygūs, bet gali būti nudėvėti arba net drėgni), tiek ant kiliminės dangos minimaliai ją paruošus.
Šviesiai pilkas marmurinis.

Pastaba:

Grindų dangos įžeminimas naudojant varinį kabelį Nr. 972591 ir įžeminimo rinkinį Nr. 972590. Prašome užsisakyti atskirai. Įžeminimo įrangą gali prijungti tik kvalifikuotas asmuo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį