{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 200 kg | |
Darbinis aukštis apie | 2,9 m | |
Platformos aukštis | 900 mm | |
Pastolių aukštis | 1,9 m | |
Pastolių ilgis | 1,8 m | |
Pastolių plotis | 0,68 m | |
Valdomų ratukų ⌀ | 125 mm | |
Platforma | be perlipimo atvarto | |
Svoris | 33,3 kg | |
Norma | DIN EN 1004 | |
Produkto rūšis | Pastoliai |
Produkto numeris | 966310 900/A | |
Gamintojo numeris | 53760 |