Sandėliavimo dėžių PP rinkinys, raudonos, Tipas: LB500E

Prekės Nr.: 963361 LB500E
Rinkinio kaina 30 vnt. (9,30 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas LB500E
Aukštis 81 mm
Plotis 91 mm
Gylis 500 mm
Spalva raudonos
Dėžės turinys 30
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963361 LB500E
EAN / GTIN 4009292805887
Gamintojo numeris VPE 19501541

Aprašymas

Tinka:

Universalios lentynos Nr. 990000990015 su 400 ir 500 mm gyliu bei surenkami stelažai su lentynomis Nr. 990201990715, lentynų stelažai Nr. 990500990755, Nr. 990540990546, stelažai su ilgomis lentynomis Nr. 990700990216 ir Nr. 990740990506.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį