{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
Modelis | Išpjova | |
Plotis | 1 326 mm | |
Gylis | 612 mm | |
Storis | 2 − 3 mm | |
tinka stalčiams, kurių gylis E | 78×36 E | |
Medžiaga | PES / stiklo pluošto audinys, iš abiejų pusių dengtas neslidžia PVC puta. | |
Paviršius | atblokuota | |
Spalva | antracitinė | |
Komplekto sudėtis | 5 | |
Produkto rūšis | Neslidus kilimėlis |
Produkto numeris | 960613 78X36 | |
EAN / GTIN | 2050001854636 | |
Gamintojo numeris | 960613 78X36 |