{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Įrankių spinta | |
Dalijimo elementas | 1 E = 17 mm | |
Skiriamųjų sienelių su įpjovomis skaičius | 5 | |
Skiriamųjų plokščių skaičius | 12 | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 100 mm; 125 mm | |
tinka stalčiams, kurių pločio E | 54E | |
tinka stalčiams, kurių gylio E | 36E | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 918 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 612 mm | |
Produkto rūšis | Stalčių skiriamoji sienelė |
Produkto numeris | 960400 5+12 | |
EAN / GTIN | 4045197345332 | |
Gamintojo numeris | 960400 5+12 |