{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 100 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 550 mm | |
tinka sisteminėms spintoms, kurių dyd. | 1500 | |
tinka spintoms, kurių plotis | 1 500 mm | |
tinka krautuvui / keltuvui | ne | |
Įrankių spintos su aukščio išlyginimu Nr. 942906 – 945000 | taip | |
Cokolio modelis | Rūdims atsparus cinkuotas cokolis, cokolis aukščiui išlyginti | |
Aklė nuimama gale | ne | |
Aklė nuimama priekyje | ne | |
Produkto rūšis | Cokolis |
Produkto numeris | 957077 1500 | |
Gamintojo numeris | 957077 1500 |