Stalčių modulis, skirtas U formai, Tipas: 2

Prekės Nr.: 955486 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 40
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Reguliuojamas aukštis kas: 37
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Reguliuojamas aukštis kas 37 mm
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Serija Tower; Z-Tower
Aukštis 222 mm
Plotis 540 mm
Gylis 477 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Svoris 13 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955486 2
EAN / GTIN 4062406586072
Gamintojo numeris 955486 2

Aprašymas

Modelis:

Stalčių modulis, skirtas UNI Tower dyd.M U forma arba UNI Z-Tower. Modulį galima įkabinti į UNI Tower bet kokiame aukštyje. Į vieną UNI Tower galima įkabinti tik vieną stalčių modulį. 100% pilnai ištraukiamistalčiai 20×16G, negalima uždaryti atskirai. Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka. Kiekvieno stalčiaus keliamoji galia 40 kg.

Tinka:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 125

Spalva:

Stalčiaus korpusas sidabro pilkumo, stalčiaus priekis tamsiai pilkas RAL 7016, dažytas milteliniu būdu. Nekonfigūruojamas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį