Modelis:
Vieta informacijos teikimui, patikrai ir dokumentavimui. Kompiuterio korpusas su rakinamomis varstomomis durimis su vožtuvu. Įrankių spintos korpusas su pilnai ištraukiamais stalčiais su ratukais (75 kg keliamoji galia) su pakabinamais registriniais dėklais. Ant viršaus uždedama spinta su rakinamais plastikiniais roletais ir šia įranga:
- Integruotas apšvietimas su LED technologija.
- Apšvietimo į-/ išjungiklis.
- 5 Schuko kištukiniai lizdai.
- 2 lentynos, aukštis reguliuojamas kas 25-mm. Naudingasis plotis 1385 mm, naudingasis gylis 300 mm.
- Ištraukiamas darbastalis (medienos imitacijos melaminas) su pakeltu krašteliu ir galinės padėties fiksatoriumi. 29 mm storio. Ištraukiamas 150 mm.
- Integruota vieta kabeliams bei laidų pravadams.
- Prijungimo laidas 7 m ilgio.
- Spinta su varstomomis durimis su ištraukiama lentyna Naudingasis plotis 580 mm, naudingasis gylis 480 mm.
- Ventiliacinės angos su filtrais.
- Varstomų durų spintoje 3-guba kištukinių lizdų juosta 250 V / 16 A su į-/ išjungikliu.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai, durelės ryškiai mėlynos RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.