{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Pagalbinės tvirtinimo priemonės | išmušti | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis×gylis E | 36×27 E | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 717 mm | |
Gylis | 572 mm | |
Plotis E | 36 E | |
Gylis E | 27 E | |
Naud. aukštis | 900 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 900 mm | |
Svoris | 47 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
Produkto numeris | 942958 900 | |
EAN / GTIN | 4045197773999 | |
Gamintojo numeris | 942958 900 |