Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankių spintos korpusas be stalčių 600 mm

Prekės Nr.: 942958 600

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spintos naudingasis aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Pagalbinės tvirtinimo priemonės: išmušti
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Pagalbinės tvirtinimo priemonės išmušti
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis×gylis E 36×27 E
Aukštis 700 mm
Plotis 717 mm
Gylis 572 mm
Plotis E 36 E
Gylis E 27 E
Naud. aukštis 600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 600 mm
Svoris 39 kg
Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942958 600
EAN / GTIN 4045197773944
Gamintojo numeris 942958 600

Aprašymas

Modelis:

Stalčiams ir durelėms įstatyti į 25 mm bėgelius. Spinta rakinama centriniu užraktu. Aklė su cilindrine spyna leidžia vėliau pereiti ir prie kitų GARANT užraktų sistemų. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Tinka:

Stačiai Nr. 942973 ir 942978.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį