Įrankių spintos korpusas be stalčių, 20×20G, Aukštis: 900mm

Prekės Nr.: 930525 900
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 20×20G
Aukštis 900 mm
Plotis 600 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 24
Gylis  G 24
Naud. aukštis 800 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 800 mm
Stalčių skaičius 0
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
maksimali keliamoji galia 4 000 kg
Modelis patiems susikomplektuoti
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Svoris 34 kg
Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 930525 900
EAN / GTIN 4062406065362
Gamintojo numeris 930525 900

Aprašymas

Modelis:

Įrankių spintos korpusas 24×24G, tinkantis 20×20G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stalčiai Nr. 930533; 930534.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį