Stalčių korpusas 16G su ratukais 500/4

Prekės Nr.: 927315 500/4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 12×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 12×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 700 mm
Plotis 420 mm
Gylis 740 mm
Naud. aukštis 425 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 425 mm
Stalčių bloko aukštis 500 mm
Stalčių bloko plotis 400 mm
Stalčių bloko gylis 650 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis 425 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 300 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 12
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 4
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
maksimali keliamoji galia 600 kg
Dėklas taip
Rato medžiaga Poliuretano danga nepalieka žymių
Modelis su ratukais; su stalčiais
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Krašto ribotuvas 4-pusis
ComfortClose ne
Korpusą atidaryti iš viršaus ne
Ratukai nepalieka žymių taip
Svoris 53,6 kg
Produkto rūšis Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927315 500/4
EAN / GTIN 4062406108410
Gamintojo numeris 927315 500/4

Aprašymas

Modelis:

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Su juodu ABS plastiko apvalkalu ir 2K-Haptoprene stūmimo rankena. Su 2 fiksuotais ir nulenkiamais ratukais (fiksuojantis ratukas su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui) ⌀ 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir su sriegių apsauga. Atskirų stalčių išėmimas viena ranka užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvosRAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301920316.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį