Teleskopinis šakių prailgintuvas, Bazinis ilgis m / keliamoji galia t: 1,6/1

Prekės Nr.: 919974 1,6/1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1,6/1
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bazinis ilgis m / keliamoji galia t Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvos pasirinkimas RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Plotis 600 mm
Bazinis ilgis 1 600 mm
Ilgis ištiesus 2 500 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis 80 mm
Šakių kišenės vidinis plotis 220 mm
Atstumas tarp užkabinimo kišenių 160 mm
Keliamoji išorinės ąsos galia 125 kg
maksimali keliamoji galia 1 000 kg
Svoris 55 kg
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 919974 1,6/1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4052462012936
Kopijuoti
Gamintojas Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Germany, www.bauer-suedlohn.com

Aprašymas

Modelis:

Šakių prailgintuvai padidina krautuvo veikimo ribas. Tvirta plieninė konstrukcija su užkabinimo kišenėmis šakėms. Tinka ir šakiniam krautuvui. Apsauginės grandinės nuo netyčinio nuslydimo ir kablys.
Teleskopinis su 7 galimomis kablio padėtimis. Teleskopinis, kiekviena padėtis fiksuojama kaiščiu. Nuolydis 25°. Su atraminėmis kojelėmis, aukštis apačioje 100 mm.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 dažų spalvą.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į šakinio krautuvo keliamąją galią!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį
Kaip mes galime Jums padėti?
Įrankių įdėklų
konfigūraciją
Tik prisijungusiems verslo klientams