{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įtampa | 230 V | |
Galia | 2,1 kW | |
Detalės vidinis ⌀ nuo | 20 mm | |
Detalės išorinis ⌀ iki | 310 mm | |
maksimalus detalės svoris | 45 kg | |
Temperatūros reguliavimo diapazonas | 20 °C - 180 °C | |
Ilgis | 320 mm | |
Plotis | 268 mm | |
Aukštis | 293 mm | |
Produkto rūšis | Indukcinis šildytuvas |
Produkto numeris | 883962 45 | |
EAN / GTIN | 2050002076488 |