Daugiafunkciai įrankiai

Prekės Nr.: 846075
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 175 mm
Geležtės ilgis 55 mm
Funkcijų skaičius 7
Svoris 360 g
Rankenos medžiaga Nerūdijančiojo plieno rankena su minkštais komponentais
Produkto rūšis Daugiafunkciai įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 846075
EAN / GTIN 4010220031483
Gamintojo numeris DBST

Aprašymas

Modelis:

Patogus daugiafunkcis įrankis su reikalingiausiomis funkcijomis: žirklės, peilis, pjūklelis, dildė ir įvairūs atsuktuvai. Visi įrankiai iš nerūdijančio specialaus plieno, neslidžia rankena su minkštos medžiagos įdėklais. Su dėklu, tvirtinamu prie diržo.

Funkcija:

  1. Žirklės
  2. Peilis
  3. Pjūklelis
  4. Dildė
  5. Kryžminis atsuktuvas
  6. Mažas atsuktuvas
  7. Didelis atsuktuvas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį