Užlenkiamas peilis plačia geležte 65 mm

Prekės Nr.: 844460 65
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DK-FKSD
Rankenos ilgis 90 mm
visas ilgis 185 mm
Geležtės ilgis 65 mm
Geležtės storis 3 mm
Svoris 107 g
Produkto rūšis Universalus peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844460 65
EAN / GTIN 4975364267894
Gamintojo numeris DK-FKSD

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiško dydžio užlenkiamas peilis su tvirta geležte. Lieto aliuminio rankena ir neslidus elastomeras neleidžia paslysti net mūvint pirštines. Plati geležtė sudėtingoms užduotims atlikti. Dėl itin aštrios geležtės taip pat galima atlikti preciziškus pjovimo darbus.
Apsaugos mechanizmas neleidžia atsitiktinai atsidaryti ir užsidaryti, kai naudojamas peilis. Įgaubta geležtė puikiai tinka vertikaliems pjūviams. Geležtės viršuje esanti briaunelė gali būti naudojama šlifavimui. Rankenos gale esanti ąselė naudojama žiedinei įvorei laikyti, kita vertus, apsaugai nuo kritimo.

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų! Vokietijoje WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia lenktiniais peiliais naudotis tik profesiniais, sportiniais ar papročių puoselėjimo tikslais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį