Akumuliatorinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis FireBird® Pro GE, Tipas: CAS

Prekės Nr.: 770540 CAS
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Prietaiso eiga 10 mm
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno / aliuminio iki M12
Įmušimo jėga 20000 N
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris su akumuliatoriumi 2,4 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Aklinųjų kniedžių kniediklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 770540 CAS
EAN / GTIN 4007081102551
Gamintojo numeris 1679674

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis prietaisas aklinosioms kniedinėms veržlėms iki M12 aliuminiui / plienui ir iki M10 nerūdijančiajam plienui.

Aprašymas:

Bird pro serijoje GESIPA naudoja universalią CAS akumuliatorių sistemą. Daugiau nei 180 elektros prietaisų, bet tik viena akmuliatorių sistema! Naudojant Cordless Alliance System, trumpinys: CAS, įvairių programų skirtingų gamintojų įrankius galima lengvai sujungti dėl vienodų akumuliatorių ir įkroviklių. GESIPA taip pat yra vienas iš šioje sistemoje dalyvaujančių gamintojų, o CAS sistema plečiama, kad apimtų ir akumuliatorinius kniedijimo įrankius. CAS akumuliatorių paketai yra ypač patvarūs ir galingi. Jie, priklausomai nuo modelio, turi Li-Ion arba LiHD technologijas. GESIPA kniedijimo įrankius standartiškai galima įsigyti su 2,0 Ah akumuliatoriais – kompaktišką 4,0 Ah akumuliatorių galima įsigyti kaip priedą. Žinoma, ir visi kiti CAS akumuliatorių paketai taip pat gali būti naudojami su mūsų Bird pro prietaisais.
Su darbine jėga 20.000 N ir patikimu bešepetėliniu varikliu FireBird® Pro Gold Edition labai galingas ir greitas ir tinka aliumininėms ir plieninėms aklinosioms kniedėms iki M12, nerūdijančiojo plieno - iki M10. Kadangi nėra greitai susidėvinčių šepečių, Firebird pro Gold Edition variklis yra labai patvarus, beveik be nusidėvėjimo ir patikimai garantuoja greičiausią kniedijimo procesą. Kniedijimo įtaisas valdomas reguliuojant kniedijimo jėgą. Taigi aklinųjų kniedžių sriegis yra optimaliai apsaugotas, o aklinosios kniedės tvirtai pritvirtinamos prie jungiamosios medžiagos. Su 18,0 voltų akumuliatoriaus galia, prietaisas tinka lanksčiam belaidžiam naudojimui statybvietėse ir pramoninėje gamyboje. Aklinosios kniedės įsukamos su optimizuotu sukimo momentu ir automatiniu išjungimu. Kniedijimo proceso pradžia funkciškai atskirta nuo įsukimo proceso, todėl pasibaigus kniedijimo procesui, FireBird® Pro turi automatinę įsukimo funkciją. Kniedijimo prietaisas yra tvirtas ir su smūgiams atspariu korpusu , o dėl subalansuoto svorio centro ir patogios rankenos galima dirbti nepavargstant. .

Privalumai:

  • Labai našus, apdoroja daug vienetų vienu akumuliatoriaus įkrovimu.
  • Paprasta ir saugus aklinųjų kniedinių veržlių įsukimas.
  • Elektroninis įmušimo eigos nustatymo valdymas.
  • Srieginių kotų greitojo keitimo sistema.

Tiekiama:

Su 1 srieginiu kotu ir antgaliu M6, M8 bei M10.
1 vidinis šešiabriaunis raktas, 1× dvipusis veržliaraktis SW 24×27.
Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770524 ir įkrovikliu Nr. 770528 dyd. CAS L-BOXX.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį