{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso eiga | 25 mm | |
Įmušimo jėga prie 5 bar | 14 000 N | |
Oro sunaudojimas vienai kniedei | 4,8 l | |
Žarnos jungtis | 6 mm | |
Žarnos jungtis | 1/4 in | |
maksimalus virbo ⌀ | 4,5 mm | |
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki | 6,4 mm | |
kniedėms iš plieno / aliuminio iki | 6,4 mm | |
Svoris | 1,9 kg | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris | 770512 3 | |
EAN / GTIN | 4007081580007 | |
Gamintojo numeris | 1457871 |