{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso eiga | 18 mm | |
Įmušimo jėga prie 5 bar | 9 000 N | |
Oro sunaudojimas vienai kniedei | 2,3 l | |
Žarnos jungtis | 6 mm | |
Žarnos jungtis | 1/4 in | |
maksimalus virbo ⌀ | 3,2 mm | |
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki | 5 mm | |
kniedėms iš plieno / aliuminio iki | 6 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
Produkto rūšis | Aklinųjų kniedžių kniediklis |
Produkto numeris | 770512 2 | |
EAN / GTIN | 4007081570008 | |
Gamintojo numeris | 1457771 |