Skardos žirklės skylėms kirpti Su HSS ašmenimis 300 mm

Prekės Nr.: 761050 300
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 300 mm
Ašmenų ilgis 47 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Gamintojo numeris D407-300

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė, plonos smailėjančios ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.
Su HSS ašmenimis (HRC 65). Itin ilgas ašmenų eksploatavimas (visoms skardoms; V2A skardoms ir kietoms skardoms iki 1,0 mm).

Paskirtis:

Kreiviems ir trumpiems tiesiems pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį