{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 460 mm | |
Pjovimo galia | <48 HR | |
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ | 8 mm | |
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm2 iki ⌀ | 6 mm | |
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm2 iki ⌀ | 5 mm | |
Gamintojo pavadinimas | UNIBOLT® | |
Ašmenys / pjovimo briauna | grūdintas | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | raudonai dažyti | |
su patikslinamojo reguliavimo varžtu | taip | |
su ribotuvu | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 733500 460 | |
EAN / GTIN | 4005887563200 | |
Gamintojo numeris | 87430005 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Varžtų kirpimo replės UNIBOLT®, Visas ilgis: 460mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
136,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
392 vnt. yra sandėlyje
69,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis | 460 mm | 450 mm |
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm2 iki ⌀ | 8 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |