{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 15 mm | |
Pjovimo briaunos nuožula | maža nuosklemba | |
Medžiaga | Rutulinių guolių plienas | |
Galvutės plotis | 11 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 14 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Galvutės forma | apvali | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC) | |
Paviršius | poliruotas iki veidrodinio blizgesio | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726433 115 | |
EAN / GTIN | 4003773043768 | |
Gamintojo numeris | 77 12 115 |