{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 125 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | maža nuosklemba | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plieno lydinys | |
Galvutės plotis | 16 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 16 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | |
Galvutės forma | ovalinis | |
Rankena | Plastikinis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | indukciniu būdu grūdinti ašmenys (63−65 HRC) | |
Paviršius | juodintas | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726240 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051229 | |
Gamintojo numeris | 8160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, ovali galvutė 125 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
62,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
visas ilgis | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Galvutės plotis | 16 mm | 10 mm | 12 mm |
Pjovimo briaunos nuožula | maža nuosklemba | maža nuosklemba | maža nuosklemba |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Pjovimo briaunos ilgis | 16 mm | 10 mm | 11,5 mm |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |